直管LEDランプ LDL40 高出力形

直管LEDランプ LDL40 高出力形 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

専用ランプになります。

種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間内容量1本
注意
※必ず同じメーカーの専用器具をご使用ください。ご購入いただく前に、器具のメーカー及び口金を御確認お願いします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48919693LDL40S・WW/29/35-K温白色35003500
23,500
9,398
10,338(税込)
当日出荷
48919702LDL40S・D/29/35-K昼光色35006500
23,500
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
48919718LDL40S・N/29/38-K昼白色38005000
23,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
48919727LDL40S・L/29/33-K電球色33003000
23,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
16711853LDL40S・D/29/35昼光色35006500
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16711862LDL40S・N/29/38昼白色38005000
14,500
取扱い終了
代替品有
16711887LDL40S・WW29/35温白色35003500
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16711896LDL40S・L/29/33電球色33003000
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
48919736LDL40S・W/29/37-K白色37004000
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16711878LDL40S・W/29/37白色37004000
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16711853LDL40S・D/29/3548919702LDL40S・D/29/35-KLDL40S・D/29/35 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック) 48919702直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)1本
9,898
欠品中
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16711862LDL40S・N/29/3848919718LDL40S・N/29/38-KLDL40S・N/29/38 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック) 48919718直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)1本
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16711887LDL40S・WW29/3548919693LDL40S・WW/29/35-KLDL40S・WW29/35 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック) 48919693直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)1本
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16711896LDL40S・L/29/3348919727LDL40S・L/29/33-KLDL40S・L/29/33 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック) 48919727直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)1本
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48919736LDL40S・W/29/37-K41788356LDL40SW2937KLDL40S・W/29/37-K 直管LED40形3800LM系白色 Panasonic(パナソニック) 41788356直管LED40形3800LM系白色Panasonic(パナソニック)1個
7,398
税込8,138
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48919718
2024-05-07
用途: 工場内の天井照明に
製造業

にかく明るいです!
40w型蛍光灯と比べて30%くらいUPしてるでしょうか?
手元が明るくなって作業がやりやすくなったと公表です
(使用するには専用器具が必要)

対象商品 : 16711862
2015-06-08
用途: 学習教室の学習スペース照度補填のため

とても明るいです。長寿命なのもよいです。LEDの直管蛍光灯は量販店ではなかなかおいていないのでこちらで送料無料で購入できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする