Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ LDL40 高演色形
専用ランプになります。
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
28.7
平均演色評価数(Ra)
95
光源寿命
40000時間
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16711984
LDL40S・N/29/31-9
昼白色
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
16711993
LDL40S・W/29/29-9
白色
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
16712002
LDL40S・L/29/25-9
電球色
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る