曜日別特売

キーストックハンディ NEW(LEDライト付)

キーストックハンディ NEW(LEDライト付) - ノムラテックキーストックハンディ NEW(LEDライト付) - ノムラテックキーストックハンディ NEW(LEDライト付) - ノムラテックキーストックハンディ NEW(LEDライト付) - ノムラテックキーストックハンディ NEW(LEDライト付) - ノムラテックキーストックハンディ NEW(LEDライト付) - ノムラテックキーストックハンディ NEW(LEDライト付) - ノムラテック
(2件のレビュー)

ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。)
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。

用途
賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネート仕様ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売)シルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸(幅W×高さH)(mm)(シャックル)約38×42内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16714818N-1298
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16714818
2019-01-16
用途: 玄関の鍵を入れました
美容室サロンドロールサービス業

重いですが頑丈です、LEDライトがとても便利です、中のスペースも広くて鍵を3ついれました、掛ける所が大きいから太い鉄パイプに取付けました、見えない所に付けましたが見えても問題無いでしょう、開けられる事も無く開ける気にもならない程頑丈です。  
暗証番号も簡単に設定出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 16714818
2017-10-24
用途: 外出時の鍵の保管
その他業種

暗証番号の設定が簡単、なんといってもライト付きなので便利!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする