曜日別特売

フェンス付フラワースタンド3段

フェンス付フラワースタンド3段 - ノーブランドフェンス付フラワースタンド3段 - ノーブランド
(4件のレビュー)

お庭や玄関先をおしゃれにコーディネート。
ツルを這わせたりプランターを吊るしたり…美しく飾りながらも、目隠し&間仕切りに使えます。
台にも鉢やプランターを置いて、緑ある空間を♪

材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)800×600×1620質量(kg)11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16714854TAN-589
6,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16714854
2024-09-01
用途: フラワーフェンスとして使用。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

敷地内の入り口として、新しくフラワーフェンスを設置することにしました。
返品不可商品の為、まず一台購入し、設置可能か、確認しました。
組み立てる段階で、塗装の剥がれた組み立て品が2点有りました。(POTO有り。)
錆びないよう補強が必要です。
組み立てやすい商品です。
何台か必要で送料もかかるので、一台ずつ確認しながら購入させて頂きます。

対象商品 : 16714854
2021-09-10
用途: 庭においてバラの植木鉢・挿し木の植木鉢を置いてます。フラーワースタンドのおかけで植木鉢の数が多く置けて吊り下げバスケットをかけて庭がおしゃれになりお花育てが楽しい。
久米ケミカル株式会社製造業

フラーワースタンド 5台購入。
挿し木用の植木鉢・バラの植木鉢が沢山置けて便利で助かります。

2021-01-25
用途: 花台&つるバラを這わせるため
その他業種

超!軽いし簡単に組立られました。
(組立という程ではなく、所定の位置に入れ込むだけで◯)女性1人でらくらくです。
軽いので台風対策は必要だと思います。...がこの商品に限らず、他にも言えると思います。
サビや劣化対策にペンキを塗りましたので、長持ちするといいな~(^^)
購入して大満足です★

1が参考にしています
対象商品 : 16714854
2018-06-03
用途: ガーデニング
卸売・小売業

組み立ても簡単でとてもカワイイです。
配送料が無料ならもっと嬉しいかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする