フジ矢
ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)
5以下
質量(g)
150
径(Φmm)
8
自然長(mm)
840
最大長(mm)
1500
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16715012
FSC-5BK-SR
黒
¥
5,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
16715028
FSC-5GD-SR
金
¥
5,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください