曜日別特売

土のう袋スタンド

土のう袋スタンド - パール金属
(7件のレビュー)

土のう詰め作業が一人で出来ます。突起部で土のう袋を固定し、ずれ落ちることなく自立できます。材質を問わず、市販のいろんな土のう袋にも対応できます。スタッキングできます。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16716683H-58Φ380×H460
2,500
取扱い終了
16716692H-59W380×D410×H460
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16716683
2019-02-22
用途: 廃棄物の物量管理

廃棄物の袋当たりの大きさが最大40㎝*40㎝との制限が有り、それを管理するのに最適でした。価格が安ければ購入数も増やせたのですが、残念ながら市販のレジ袋スタンドを流用しました。 安価なものを期待します。

対象商品 : 16716683
2018-02-17
用途: ひとりで土のう袋に残土を入れる

これが無いと、片手に残土を救ったショベルを持って、もう一方の手で土のう袋を持ち工夫しながら入れていましたが手首が痛くなるしこぼれるしで大変でした。
 これを使うと両手でショベルをもって、こぼれないように放り込む事が出来て非常に楽になりました。
 入口の直径が270mmほどなので、あと10mm広いともっと入れやすいと思います。
 ショベルも槍型で25cm幅ぐらいが丁度良いです。

対象商品 : 16716683
2018-03-20
用途: 側溝の土砂清掃
卸売・小売業

袋に穴が開く懸念をしていたが、土嚢袋の編みこみをゆるめて刺すことで袋に穴も開かず、スムーズに作業は進みました。
スタンド自体の重さは軽く、持ち運びもスムーズで一人作業でも心折れず働けます。

対象商品 : 16716683
2017-12-20
用途: 土嚢袋に土を詰める。
農・林・水産業

土を多く詰めた場合 袋が金具部分に食い込んで 袋が取り外しにくい。上部の出っ張り部分少し短い方が良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 16716683
2017-08-08
用途: 土のう作成時

防災訓練及び災害時の土のう作りのため購入しました。想像したとおりでした。土のう袋に穴があくのはしょうがないんでしょうね・・・穴が開いても問題ないところなので、別にいいですけど。一人でも出来るので災害時は特に良いと思います。

対象商品 : 16716683
2016-04-21
用途: 土砂の袋詰め

一人で砂を詰めれて便利、袋を引っ掛ける角がもう少し丸いといい。詰めすぎると穴があいて刺さってしまう。
梱包が厳重でゴミがたくさん出た。

対象商品 : 16716683
2016-05-03
用途: 残土処分

これは便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする