ストップ機構
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
強ロック機構
しっかり止まる! ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井な どで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベ がズリ下がることを防ぎます。 テープは引き出した位置で止まります。



引き出した位置で止まり長く出してもずるずる引き込まないので実測するのにとても仕事がしやすいです。何回も購入させていただいてます。
木材切断時の墨線を入れる際に、寸法取りメジャーとして利用しています。
製品本体の底部がフラットに作られていますので、木材に乗せた時の安定が良く、メジャーテープを引き出したところでピタッと止まるので、作業性も良好です。ロックボタンもついていますが、水平での使用では、自動でピタッと止まる機能だけでも十分です。テープの引き込みは、ロック解除ボタンで作動します。メジャーメモリは、テープの表と裏の両面に印刷されています。
『剛厚仕様の5.5m、比較的スリムな形』であるということで使い始めました。ストップ機構にもすぐに慣れ便利に使えます。ストップ機構が4カ月位で滑り始め、剛厚テープより早く寿命が来てしまいます。もう少し丈夫であればと思われますが、使い続けます。