曜日別特売

クレンリネスハンドル

クレンリネスハンドル - セイワクレンリネスハンドル - セイワ
(1件のレビュー)

高肉厚1.2mmアルミを使用した丈夫なアルミ製ハンドル(柄)です。

用途業務用ハンドル(柄)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16715448HA-400P(アルミ128cm)1280
1,800
1,698
1,868(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16715457HA-500P(アルミ143cm)1430
2,000
1,898
2,088(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16715457
2021-09-30
用途: ビルメンテナンスの床洗浄
音戸町環境衛生協議会その他業種

長さもちょうどいい長さです。
ポール本体も丈夫で上部で軽くながくつかえそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする