曜日別特売

ハンドル用クリップ

ハンドル用クリップ - セイワ
(1件のレビュー)

ヨリクロモップ替糸、ながもちモップ替糸、クレンリネスドライヤー、スプラッシュ・デッキブラシを使用する際に必要なクリップです。クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)に接続します。

用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ寸法(mm)90×160×40質量(g)105繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16715466H-CS
980
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-11
用途: モップの柄
建設業・工事業

あの2つの触覚みたいなのが内側に巻き込み、モップを挟み込めない時がありますそれが不快でならい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする