セイワ
スプラッシュ・チリトリ
軽量でカラフルな樹脂製チリトリです。スプラッシュ・ホーキ(別売)を取り付けることができます。
用途
業務用チリトリ
材質
樹脂
幅(mm)
270
高さ(mm)
790(使用時)
質量(g)
740
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16715518
SPT-260-1(青)
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16715527
SPT-260-2(赤)
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16715536
SPT-260-3(黄)
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください