セイワ
スプラッシュ・クリーンクロスホルダー
丈夫なアルミ製除塵ホルダーです。クリーンクロス・プロ、あらえるクリーンクロスを取り付けて使用します。ホルダー下部に凹凸対応スポンジ付き。
用途
業務用除塵ホルダー
高さ(mm)
140
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※本製品の使用にはクレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)が必要です。バインダーに手を挟まないよう注意してください。ホルダー下部に付いている凹凸対応スポンジは取り外さないでください。※本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16715588
W-5600(55cm)
55
520
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16715597
W-5600L(87cm)
87
765
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16715606
W-5600X(115cm)
115
965
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200