セイワ
マジクロモップホルダー
(1件のレビュー)
マジクロモップ専用ホルダー。ロック機能が付いているので、モップの着脱が簡単におこなえます。
用途
マジクロモップ用ホルダー
幅(mm)
450
高さ(mm)
140
質量(g)
395
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※本製品の使用には「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16715712
M-500H
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください