曜日別特売

マイクロモップ400

マイクロモップ400 - セイワマイクロモップ400 - セイワマイクロモップ400 - セイワマイクロモップ400 - セイワマイクロモップ400 - セイワマイクロモップ400 - セイワマイクロモップ400 - セイワ
(5件のレビュー)

「モップセット(柄付)フラットタイプWF-400-1SET」の交換用モップになります。モップのみ。
カラフルな色合い、抜群の汚れ除去力、そして耐久性抜群のフラット型水拭きモップです。洗濯して繰り返し使用できます。

用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ質量(g)135寸法(横×縦)(mm)430×150繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※余分な水分を含んだ状態で使用しないでください。床に過剰な水分が残り、転倒事故に繋がる恐れがあります。※本製品の使用には別売の「マイクロモップ400ホルダー」と「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16715728WF-400-1(水拭き用)(青)
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16715737WF-400-2(水拭き用)(赤)
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16715746WF-400-3(水拭き用)(黄)
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16715755WF-400-4(水拭き用)(緑)
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16715764WF-400-5(水拭き用)(白)
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16715728
2024-07-23
用途: 床ワックス前に使用してます清掃には向いてます
電気・ガス・熱供給・水道業

ゴミが撮りきれない洗ってもなかなか綺麗にならない汚れ落ちが欲しい

対象商品 : 16715728
2022-10-01
用途: 清掃の時

水拭きでも乾拭きでもどちらでも使えるため大変重宝しており、汚れれば選択も可能
なため使いやすいものです。

対象商品 : 16715755
2021-03-04
用途: 床掃除に
ハウスクリーニングとまと

仕事で同じ物を使っていますので家でもと思い購入してみました。
床掃除が楽になりました。

対象商品 : 16715746
2018-04-24
用途: 清掃全般

マイクロモップは1枚あるととても重宝しますので日常の清掃には欠かせないです。モップとしてだけではなくダスタークロスとしても使えますし、ガラスの清掃でも使えますし、万能でお気に入りです。汚れてもサッと洗え汚れもすぐ落ちるし、脱着もワンタッチで楽々。

1が参考にしています
対象商品 : 16715728
2022-02-16
用途: 木床やシートの清掃
建設業・工事業

お客さんの指定で購入。
普通のモップよりゴミは散らからない。
でも、洗う、絞るが少し大変。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする