マイクロモップ400ホルダー

マイクロモップ400ホルダー - セイワ
(1件のレビュー)

マイクロモップ400専用ホルダー。丈夫で軽い樹脂製です。

用途マイクロモップ400用ホルダー幅(mm)400高さ(mm)140質量(g)340繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16715773W-400N
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16715773
2018-04-24
用途: 床の掃き拭き、ガラス清掃、ワックス塗布。

マイクロモップは1枚あるととても重宝しますので日常の清掃には欠かせないです。モップとしてだけではなくダスタークロスとしても使えますし、ガラスの清掃でも使えますし、万能でお気に入りです。汚れてもサッと洗え汚れもすぐ落ちるし、脱着もワンタッチで楽々。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする