曜日別特売

Uカンキャリーセット

Uカンキャリーセット - セイワ

業務用スチール缶、樹脂缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。付属アダプターの取り付けで缶底径26.5cm~28cmまで対応可能です。最大積載重量80kg。

用途業務用ペール缶収納/移動用キャリーセット内容Uカンキャリー(PK-100U)×1台、Uカンキャリー用アダプター(P-PK-100UA)×4個寸法(mm)Φ400×125(PK-100U)、370×320×40(P-PK-100UA)質量(g)Uカンキャリー(PK-100U)/12000、Uカンキャリー用アダプター(P-PK-100UA)/14(/個)繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※最大積載重量を必ずお守りください。また瞬間的に最大積載重量以上の不可がかかりますと破損の原因になりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16715974PK-100USET
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする