ペール缶運搬キャリー

ペール缶運搬キャリー - セイワ
(2件のレビュー)

業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。

用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー寸法(mm)Φ370×100質量(kg)1.4繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※最大積載重量を必ずお守りください。また瞬間的に最大積載重量以上の不可がかかりますと破損の原因になりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16715983PK-50S
8,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16715983
2019-02-18
用途: 空きペール缶を椅子代わりにして、自転車の整備時に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

キャリーが着いているお陰で座りながらの移動が楽。ただもう少し耐荷重があり安価なものがあれば助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 16715983
2018-02-20
用途: ペール缶運搬キャリー

ペール缶運の保管数量が多いので移動する度に苦になっていましたがこの商品は耐荷重も80kgなので4本の積み上げが可能で、いつでも移動できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする