曜日別特売

ニュー・缶キャリー

ニュー・缶キャリー - セイワ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量30kg。

用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー寸法(mm)Φ370×100内容量1台
注意
※最大積載重量を必ずお守りください。また瞬間的に最大積載重量以上の不可がかかりますと破損の原因になりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16715992PK-100303030510.92PP樹脂スチール(SPCH)、ナイロン、PU
7,300
5,998
値下げ
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする