ポリッシュバー

ポリッシュバー - セイワ
(18件のレビュー)

洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。

用途業務用水垢、尿石削り質量(g)14寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×24×8繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本製品は汚れを削って除去するため、対象物に細かい傷がつきます。支障のない場所で必ずテストをおこなってください。また少しの傷も付けてはならない対象物には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16716017PLB-10
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16716017
2024-07-15
用途: シンク、トイレ清掃用
ティーエフコミュニケーションズサービス業

仕事で使うのですが、シンクやトイレのうろこ取りとして、本当にきれいになると作業員が喜んでいます。追加でまた購入してしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 16716017
2024-07-04
用途: 風呂掃除
その他業種

専門業者が使っていると聞いて購入。実際、水垢がよくとれる

対象商品 : 16716017
2023-12-22
用途: 洗面台等の清掃
サービス業

プラスティックは傷跡が少しつきますが、きれいに取れました。又購入したいです。

対象商品 : 16716017
2022-09-01
用途: 衛生陶器の水垢除去
サービス業

いつもお世話になっている商品です。蛇口の立上がり部分や排水口周りにこびりついた水垢が気持ちよく除去できます。新品の衛生陶器は傷をつけてしまうので使用禁止ですが…色々探しましたが、モノタロウさんが一番安価だと思います。また購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 16716017
2022-08-19
用途: 清掃作業
株式会社いろはやサービス業

トイレ清掃時の尿石取りに使用、以前は、問屋から取っていましたが、こちらの方が、安価なので、又リピートします。

3が参考にしています
対象商品 : 16716017
2020-12-01
用途: 洗面台の清掃時
その他業種

ピンク色の洒落た洗面台を新調したが、日数とともに蛇口の下部分や洗面台排水口まわりに汚れが目立つようになりました。しかし、洗ってもクエン酸を使っても全く汚れをとることかが出来ませんでした。そこで、モノタロウで探していたところ、このポリッシュバーを見つけて注文しました。届いて早速使用した結果、その効果は満足そのもので、購入してホントに良かったなーと、ポリッシュバーに感謝しています。このレビューを見た人も試したら満足すると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 16716017
2021-02-05
用途: 陶器製洗面台の汚れ除去
株式会社ユースサービスサービス業

カランまわりなどの黒ずみもグイグイ落ちます。先端部が少しずつ削れていくので、金属にもキズがつかず良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 16716017
2021-02-15
用途: 普段使い

安価でも、使い勝手が良いと思います。長持ちするといいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする