セイワ
クレンリネストイレブラシ
コーティング剤塗布用ブラシです。余分なコーティング剤をレッドカバーで絞ることが出来ます。
用途
業務用コーティング剤塗布ブラシ
使用場所
トイレ
全長(mm)
340
質量(g)
67
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本製品は力を入れて汚れを除去するブラシではありません。コーティング剤塗布用のブラシです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16716035
B-100
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください