セイワ
ボルトロックパッド
(1件のレビュー)
ボルトロックホルダーパッドセットのスペア(交換用)パッドになります。
用途
業務用パッド交換用
質量(g)
55
寸法(横×縦)(mm)
250×115
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※本製品は研磨剤が入っております。床材に傷が付かないかどうか、支障のない場所で必ずテストをおこなってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16716132
PAG-100(緑)
床洗浄用
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
16716148
PAB-100(黒)
床剥離用
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください