セイワ
スプラッシュ・ワックスモップ
(1件のレビュー)
軽い塗り心地のワックスモップセットです。ホルダーは軽量樹脂採用。モップは軽い塗布感のループ糸を採用。
用途
業務用ワックス塗布モップ
セット内容
スプラッシュ・ワックスモップホルダー(W-4500H)、スプラッシュ・ワックスモップ替糸(W-4500S)
質量(g)
520
寸法(横×縦)(mm)
445×130(W-4500H)、465×150(W-4500S)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
注意
※本製品の使用には「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16716157
W-4500
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください