曜日別特売

カーボングラスファイバーポール

カーボングラスファイバーポール - セイワカーボングラスファイバーポール - セイワカーボングラスファイバーポール - セイワカーボングラスファイバーポール - セイワカーボングラスファイバーポール - セイワカーボングラスファイバーポール - セイワカーボングラスファイバーポール - セイワカーボングラスファイバーポール - セイワ
(2件のレビュー)

軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。

用途業務用高所作業ポール繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※パイプを伸ばし過ぎますと破損の原因になります。細いパイプが太いパイプに10cm程入るようにしてください。近くに電線があるような危険な場所では使用しないでください。
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16716175TLG-200(2段×0.6m)800~1200
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716184TLG-240(2段×1.25m)1500~2500
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716193TLG-250(2段×1.5m)1750~3000
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716202TLG-260(2段×2.0m)2250~4000
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716218TLG-265(2段×2.5m)2750~5000
23,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716227TLG-300(3段×0.6m)1000~1800
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716236TLG-340(3段×1.25m)1700~3750
27,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716245TLG-350(3段×1.5m)2000~4500
34,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716254TLG-360(3段×2.0m)2500~6000
44,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716263TLG-365(3段×2.5m)3000~7500
53,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716272TLG-400(4段×0.6m)1100~2400
31,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716288TLG-440(4段×1.25m)1800~5000
43,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716297TLG-450(4段×1.5m)2300~6000
54,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716306TLG-460(4段×2.0m)2600~8000
64,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716315TLG-465(4段×2.5m)3100~10000
78,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-13
用途: ビルの外窓ガラス清掃に使っています。
佐々木商会サービス業

屋上に吊り下がり設備のないビルの外窓清掃に非常に便利です。又、初心者でも少し指導すれば すぐ使えるようになります。当社では、2,5mを4本繋いで四階まで対応しています。

2が参考にしています
対象商品 : 16716202
2020-08-19
用途: 高所窓等の清掃に使用
おそうじ革命 大阪高槻北店サービス業

高所の清掃時、地面から清掃出来るので便利です。
収納時にもう少し短くなれば(1.2m位)、運搬時に便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする