曜日別特売

高所作業用ポール2段式

高所作業用ポール2段式 - セイワ高所作業用ポール2段式 - セイワ高所作業用ポール2段式 - セイワ高所作業用ポール2段式 - セイワ高所作業用ポール2段式 - セイワ

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。

用途業務用高所作業ポール繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※法人様名が必要です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※パイプを伸ばし過ぎますと破損の原因になります。細いパイプが太いパイプに10cm程入るようにしてください。近くに電線があるような危険な場所では使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16716342TL-200(2段×0.6m)800~1200
7,800
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716358TL-240(2段×1.25m)1500~2500
9,500
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716367TL-250(2段×1.5m)1750~3000
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716376TL-260(2段×2.0m)2250~4000
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16716385TL-270(2段×3.0m)3250~6000
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする