セイワ
ガラスマイクロス
ガラス面がキレイに仕上がるマイクロファイバー製クロスです。表面(ツルツル面)は通常の拭き上げに使用。裏面(ザラザラ面)はガラスにこびり付いた鳥のフンなどを落とす際に使用します。
用途
業務用マイクロファイバー製クロス
使用場所
ガラス
質量(g)
45
寸法(横×縦)(mm)
450×290
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16716446
GMC-1
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください