ポリッシュバー・クリスタル

ポリッシュバー・クリスタル - セイワ
(2件のレビュー)

洗面台、トイレ便器にこびり付いた汚れを削り落とします。見た目がカワイイ、ピンク色のクリスタル調です。

用途業務用水垢、尿石削り質量(g)16寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×23×15繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本製品は汚れを削って除去するため、対象物に細かい傷がつきます。支障のない場所で必ずテストをおこなってください。また少しの傷も付けてはならない対象物には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16716638PLB-20
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16716638
2020-06-01
用途: 男子トイレの尿石除去
有限会社ユーティーパートナーズ不動産業

ビルメンテナンスの大きなウエイトとして、男子トイレ尿石除去に苦労しており、この作業に使用する目的で購入したのですが、予想した効能が発揮出来ていない。

1が参考にしています
対象商品 : 16716638
2018-08-16
用途: 陶器(洗面台や便器)の黒ずみを掃除
海士町役場

すぐれもの!!何でもといっていいぐらい、すりすり~ごしごし、手加減次第でいろんな素材に使え、汚れをはがし取るにはもってこい。
しいて言えば、同類品の高い物に比べるとヘリが早い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする