チップ NP-TPMX-F

チップ NP-TPMX-F - 三菱マテリアル
形状正三角形60°材質MD220逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58644661NP-TPMX090202R-F MD2200.29.62.385.56
6,840
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
58644677NP-TPMX090202L-F MD2200.29.62.385.56
6,840
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
58644695NP-TPMX090204L-F MD2200.49.62.385.56
6,840
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
58644713NP-TPMX090208L-F MD2200.89.62.385.56
6,840
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
58644731NP-TPMX110302L-F MD2200.2113.186.35
5,990
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
58644756NP-TPMX110304L-F MD2200.4113.186.35
5,990
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
58644783NP-TPMX160302L-F MD2200.216.53.189.525
6,080
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
58644801NP-TPMX160304L-F MD2200.416.53.189.525
6,080
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
58644826NP-TPMX160308L-F MD2200.816.53.189.525
6,080
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
36854081NP-TPMX110308L-F MD2200.8113.186.35
5,990
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58644686NP-TPMX090204R-F0.49.62.385.56
オープン
取扱い終了
58644704NP-TPMX090208R-F0.89.62.385.56
オープン
取扱い終了
58644722NP-TPMX110302R-F0.2113.186.35
オープン
取扱い終了
58644747NP-TPMX110304R-F0.4113.186.35
オープン
取扱い終了
58644765NP-TPMX110308R-F0.8113.186.35
オープン
取扱い終了
58644774NP-TPMX160302R-F0.216.53.189.525
5,160
取扱い終了
58644792NP-TPMX160304R-F0.416.53.189.525
5,160
取扱い終了
58644817NP-TPMX160308R-F0.816.53.189.525
5,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする