曜日別特売

フィン雷神

フィン雷神 - ミッケル化学
(2件のレビュー)

アルミフィン洗浄後の中和剤として、菌・カビの増殖を抑える除菌力に優れ、防錆
剤配合でフィンの腐食を低減する専用リンス剤です。

液性弱酸性希釈倍率10~20倍内容量(kg)10内容量1缶(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16636716192120
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16636716
2024-06-14
用途: エアコンクリーニング
窓フィルムからっこ建設業・工事業

風神とセットで使用しています。クリーニング前後で風の印象がしっかり変わってくれるので、お客様から「クリーニングすると変わるものだな」という感想をよく頂きます。同社から排水中和用の液体が販売されていないので、中和剤だけモノタロウブランドを使っています。

対象商品 : 16636716
2017-01-14
用途: ハウスクリーニング
クリーンアップサポートサービス業

洗浄後の少し爽やかな匂いがします。アルカリ性の中和するのには全然問題ないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする