チップ CNGN

チップ CNGN - 三菱マテリアル
形状ひし形80°材質MBS140チップブレーカなし穴の有無なし厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58639183CNGN120408 MBS14012.74.760.8
36,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
58639192CNGN120412 MBS14012.74.761.2
36,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする