【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用)

【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用) - アタックベース
(18件のレビュー)

シンプルデザインで合わせやすい

仕様
三本ステッチ
右側ファスナー付ダブルポケット
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)78種別カーゴパンツシリーズベーシックシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル裏使い裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16747797617-1ネイビー70
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747806617-1ネイビー73
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747815617-1ネイビー76
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747824617-1ネイビー79
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747833617-1ネイビー82
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747842617-1ネイビー85
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747858617-1ネイビー88
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747867617-1ネイビー91
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747876617-1ネイビー95
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747885617-1ネイビー100
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747894617-1ネイビー105
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747903617-1ネイビー110
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747912617-1ネイビー115
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747928617-1ネイビー120
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747937617-1グレー70
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747946617-1グレー73
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747955617-1グレー76
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747964617-1グレー79
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747973617-1グレー82
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747982617-1グレー85
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16747998617-1グレー88
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748007617-1グレー91
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748016617-1グレー95
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748025617-1グレー100
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748034617-1グレー105
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748043617-1グレー110
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748052617-1グレー115
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748068617-1グレー120
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748077617-1ナイルグリーン70
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748086617-1ナイルグリーン73
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748095617-1ナイルグリーン76
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748104617-1ナイルグリーン79
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748113617-1ナイルグリーン82
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748122617-1ナイルグリーン85
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748138617-1ナイルグリーン88
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748147617-1ナイルグリーン91
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748156617-1ナイルグリーン95
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748165617-1ナイルグリーン100
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748174617-1ナイルグリーン105
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748183617-1ナイルグリーン110
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748192617-1ナイルグリーン115
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748208617-1ナイルグリーン120
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748217617-1ダークパープル70
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748226617-1ダークパープル73
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748235617-1ダークパープル76
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748244617-1ダークパープル79
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748253617-1ダークパープル82
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748262617-1ダークパープル85
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748278617-1ダークパープル88
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16748287617-1ダークパープル91
6,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16748138
2020-02-09
用途: 建築作業
親和工業株式会社建設業・工事業

材質はいい感じですが作業服なので全体にゆったり感がほしいです。

対象商品 : 07565406
2024-08-30
用途: 作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

チャック部分が弱いのか破損が多いですがそれ以外は問題ないです。

対象商品 : 16747824
2015-12-13
用途: 軽作業
サービス業

動きがスムーズ、選択しても乾きやすい、フィット感がよい

対象商品 : 07565363
2019-04-03
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

会社の冬用のユニフォームとして何年も使用しています。素材や動きやすさは満足していますが、ただ一点不満なところは、経年劣化なのかチャックが勝手に開いてしまうところ。チャックの素材は改良の余地有り。ここだけですね。

2が参考にしています
対象商品 : 07565327
2018-10-18
用途: 畑仕事、山仕事
農・林・水産業

商品自体満足なんですが、買ったズボンすべてチャックの手で持つ所が取れてしまい必ず開いてしまう。サイドのチャックも同じくなる。

3が参考にしています
対象商品 : 07565817
2019-08-08
用途: 機械製作時

色とデザインが気に入って何度もリピートしていますが、未だにファスナーの弱さに苦情が上がります。早急に改善してほしいです。

2が参考にしています
2015-10-07
用途: 作業

股下80cmも作って下さい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 07565792
2018-02-05
用途: 作業服として

リピート買いしています。
ファスナーがこわれやすい点を改善してもらえると有難いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする