曜日別特売

【加工可】611-6 長袖シャツ(秋冬用)

【加工可】611-6 長袖シャツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】611-6 長袖シャツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】611-6 長袖シャツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】611-6 長袖シャツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】611-6 長袖シャツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】611-6 長袖シャツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】611-6 長袖シャツ(秋冬用) - アタックベース【加工可】611-6 長袖シャツ(秋冬用) - アタックベース
(5件のレビュー)

シンプルデザインで合わせやすい

仕様
携帯電話ポケット付
袖ペンさし付
袖プリーツ付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツシリーズベーシックシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル裏使い名入れ袖丈長袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16748917611-6ネイビーM
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16748926611-6ネイビーL
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16748944611-6ネイビーEL
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16748953611-6ネイビー4L
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16748962611-6ネイビー5L
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16748978611-6グレーM
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16748987611-6グレーL
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16748996611-6グレーLL
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749005611-6グレーEL
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749014611-6グレー4L
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749023611-6グレー5L
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749032611-6ナイルグリーンM
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749048611-6ナイルグリーンL
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749057611-6ナイルグリーンLL
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749066611-6ナイルグリーンEL
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749075611-6ナイルグリーン4L
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749084611-6ナイルグリーン5L
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749093611-6ダークパープルM
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749102611-6ダークパープルL
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749118611-6ダークパープルLL
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749127611-6ダークパープルEL
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749136611-6ダークパープル4L
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16749145611-6ダークパープル5L
7,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16748935611-6ネイビーLL
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-03
用途: 電工

ボタンがホックなので脱着し易く、生地も厚く丈夫で長持ちしそうです。

対象商品 : 07566544
2014-07-17
用途: 建設業

速乾性はあり、型変もあまりありませんが、強度な汚れをこすって落とすと変色(色が白っぽく)します。

1が参考にしています
対象商品 : 16748926
2018-02-28
用途: 金属加工業 作業着
製造業

物が厚めの生地でしっかりして丈夫。また機会があればリピートします。

対象商品 : 07566535
2014-06-12
用途: 通信設備工事

乾きが早くてよいが、頑固な汚れが少し落ちにくい

対象商品 : 07566422
2014-01-30
用途: 機械整備

作業しやすいデザインである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする