曜日別特売

【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用)

【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) - アタックベース
(31件のレビュー)

シンプルデザインで頑丈な作業服
ワンタック付

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)78種別ワンタックパンツシリーズベーシックシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16750597518-2グレー73
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750606518-2グレー76
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750615518-2グレー79
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750624518-2グレー82
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750633518-2グレー85
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750642518-2グレー88
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750658518-2グレー91
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750676518-2グレー100
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750685518-2グレー105
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750694518-2グレー110
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750703518-2グレー115
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750712518-2グレー120
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750728518-2アースグリーン73
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750737518-2アースグリーン76
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750746518-2アースグリーン79
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750764518-2アースグリーン85
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750773518-2アースグリーン88
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750807518-2アースグリーン100
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750816518-2アースグリーン105
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750825518-2アースグリーン110
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750834518-2アースグリーン115
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750843518-2アースグリーン120
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750852518-2ナイルグリーン73
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750868518-2ナイルグリーン76
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750877518-2ナイルグリーン79
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750886518-2ナイルグリーン82
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750904518-2ナイルグリーン88
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750913518-2ナイルグリーン91
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750922518-2ナイルグリーン95
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750938518-2ナイルグリーン100
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750947518-2ナイルグリーン105
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750956518-2ナイルグリーン110
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750965518-2ナイルグリーン115
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750974518-2ナイルグリーン120
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750983518-2チャコールグレー73
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750992518-2チャコールグレー76
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751008518-2チャコールグレー79
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751062518-2チャコールグレー100
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751078518-2チャコールグレー105
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751087518-2チャコールグレー110
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751096518-2チャコールグレー115
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751105518-2チャコールグレー120
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750667518-2グレー95
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750755518-2アースグリーン82
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750782518-2アースグリーン91
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750798518-2アースグリーン95
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16750895518-2ナイルグリーン85
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751017518-2チャコールグレー82
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751026518-2チャコールグレー85
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751035518-2チャコールグレー88
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 重機での作業用に

生地が薄いので、春夏秋用です。しっかり役に立っています。

対象商品 : 16751035
2021-07-01
用途: 清掃・配送作業用
おそうじ本舗サービス業

はきやすく、裾上げも丁度いい感じでした。
また、注文したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 07568057
2025-02-03
用途: 機械のメンテナンス、整備
その他業種

購入してすぐに着用。綿も入っているので肌ざわりもいいです。

対象商品 : 16751008
2020-09-22
用途: 普段の通勤時に利用しています
京都市役所その他業種

薄手で、普通にスラックスとして利用しています。
折り目もしっかりしているので、作業着として限定しているのはもったいないと思います。
夏場は涼しくておすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 16750658
2019-08-27
用途: 自動車解体
赤池自動車解体自動車・二輪車・自転車関連業

薄くて、涼しくて、又下も調整して頂いていましたので、すぐにはけて、快適でした。

対象商品 : 07568321
2024-07-31
用途: 春夏の作業着

なかなか快適でよかったので、またリピートするでしょう

1が参考にしています
対象商品 : 16751017
2019-07-16
用途: 作業用

10年ぐらい前から、週2日のペースで夏のみ使用しています。股下が約2cm縮みました。丈夫で長持ち、肌触りが良く、涼しいです。

対象商品 : 07567874
2020-05-25
用途: 屋外での清掃作業
サービス業

シャツと一緒に購入しました。色が合っているので格好が良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする