【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用)

【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) - アタックベース【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) - アタックベース
(75件のレビュー)

シンプルデザインで頑丈な作業服
ワンタック付
カーゴポケット内携帯電話ポケット付

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)78種別ワンタックカーゴパンツシリーズベーシックシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16751638517-1グレー73
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751692517-1グレー91
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751717517-1グレー100
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751726517-1グレー105
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751735517-1グレー110
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751744517-1グレー115
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751762517-1アースグリーン73
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751796517-1アースグリーン82
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751848517-1アースグリーン100
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751857517-1アースグリーン105
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751875517-1アースグリーン115
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751893517-1ナイルグリーン73
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751902517-1ナイルグリーン76
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751972517-1ナイルグリーン100
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751988517-1ナイルグリーン105
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751997517-1ナイルグリーン110
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16752024517-1チャコールグレー73
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16752033517-1チャコールグレー76
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16752042517-1チャコールグレー79
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16752103517-1チャコールグレー100
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16752112517-1チャコールグレー105
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16752128517-1チャコールグレー110
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16752137517-1チャコールグレー115
4,800
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751647517-1グレー76
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751656517-1グレー79
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751665517-1グレー82
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751674517-1グレー85
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751683517-1グレー88
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751708517-1グレー95
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751753517-1グレー120
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751778517-1アースグリーン76
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751787517-1アースグリーン79
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751805517-1アースグリーン85
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751814517-1アースグリーン88
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751823517-1アースグリーン91
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751832517-1アースグリーン95
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751866517-1アースグリーン110
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751884517-1アースグリーン120
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751918517-1ナイルグリーン79
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751927517-1ナイルグリーン82
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751936517-1ナイルグリーン85
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751945517-1ナイルグリーン88
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751954517-1ナイルグリーン91
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16751963517-1ナイルグリーン95
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16752006517-1ナイルグリーン115
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16752015517-1ナイルグリーン120
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16752058517-1チャコールグレー82
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16752067517-1チャコールグレー85
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16752076517-1チャコールグレー88
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16752085517-1チャコールグレー91
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 重機での作業用に

サイドにポケット付きですが、小物を入れておくのに役に立っています。
生地は薄めなので、春夏秋用です。

対象商品 : 16752103
2024-09-11
用途: 配送作業用

今まで厚手のズボンでしたが、このズボンは生地が薄いので夏場にはバッチリです。良かったのでもう1つ追加購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 16751945
2022-09-15
用途: 農作業
その他業種

丁寧に仕上がっており、着心地も良い。
夏の暑さにも快適に過ごせる。
裾上げの処理も良い

2024-09-29
用途: 除草作業

生地が適度に薄く軽いので、夏場の作業に適していました。もう1サイズ細いウエストの物があればなお良かった.

対象商品 : 16751726
2020-05-30
用途: 農作業
農・林・水産業

サラサラで感触良い、作業性も良いです。夏にぴったりです。

対象商品 : 07568967
2024-08-27
用途: 花壇の雑草駆除など
その他業種

春夏用として着用したので、薄手の生地と思っていましたが、通気性が良ければ満足

対象商品 : 16751674
2019-10-31
用途: 建設現場

寸法直しも正確で比較的無難に使っています。ツータックが有れば尚良し。

2が参考にしています
対象商品 : 07568951
2023-07-14
用途: 電気保安点検作業に着用
滝澤電気

軽くて作業時に軽やかにうごけます。 洗っても早く乾きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする