曜日別特売

【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用)

【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用) - アタックベース【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用) - アタックベース【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用) - アタックベース【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用) - アタックベース【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用) - アタックベース【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用) - アタックベース【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用) - アタックベース【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用) - アタックベース
(43件のレビュー)
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様左胸ペンさし付、携帯電話ポケット付、ノーフォークメッシュ付種別長袖ブルゾンシリーズベーシックシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル名入れポケット寸法(幅W×高さH)(mm)約150×約160サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16755086513-4グレーL
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755104513-4グレーEL
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755138513-4アースグリーンM
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755147513-4アースグリーンL
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755165513-4アースグリーンEL
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755174513-4アースグリーン4L
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755183513-4アースグリーン5L
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755192513-4ナイルグリーンM
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755208513-4ナイルグリーンL
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755217513-4ナイルグリーンLL
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755226513-4ナイルグリーンEL
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755235513-4ナイルグリーン4L
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755244513-4ナイルグリーン5L
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755253513-4チャコールグレーM
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755262513-4チャコールグレーL
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755278513-4チャコールグレーLL
5,100
3,190
3,509(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月17日
16755287513-4チャコールグレーEL
5,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755077513-4グレーM
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755095513-4グレーLL
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755113513-4グレー4L
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755122513-4グレー5L
4,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755156513-4アースグリーンLL
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755296513-4チャコールグレー4L
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16755305513-4チャコールグレー5L
5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16755165
2024-07-27
用途: 現場管理
建設業・工事業

胸ポケットにスマホが収まりません。
ipone 15 Proがはみ出ます。

1が参考にしています
対象商品 : 08460751
2024-08-16
用途: 現場に行くときの作業着として使用
葛城エンジニアリングサービス業

軽く、薄くさらっとしていて春や秋にちょうどいいですね。
暑い日に汗をかくとあまり吸ってくれないのでイマイチかな。
と言っても、夏に長袖は着ないし春と秋だけ事務所を出た時に羽織る程度なので十分です。

対象商品 : 08460575
2023-06-20
用途: 製材業
製造業

着やすくホコリが付きにくくとてもいいです。
洗濯もやりやすいです。

対象商品 : 16755104
2023-05-30
用途: 打ち合わせや荷物の移動作業時
株式会社 シオン建設業・工事業

通気性がよく、動きやすい。
年齢問わず、似合うデザインでよかった。

対象商品 : 08460566
2022-07-29
用途: 現場監理

夏用に使用します、生地が薄く思ったより着やすいです。注文してから2か月くらいかかりましたのでその辺がざんねんです

1が参考にしています
対象商品 : 16755095
2020-10-29
用途: 電気工事
建設業・工事業

我が社の定番作業服。安価でありながら,生地・縫製ともしっかりしている。

1が参考にしています
対象商品 : 08460575
2020-05-10
用途: 撤去作業
卸売・小売業

思ったより、ぴちとしていて、私は、L寸を購入したけど、Ⅰサイズ上がいいと思います。

対象商品 : 16755086
2020-04-27
用途: ハウス軽作業時
農・林・水産業

軽作業のお手伝いをする際に事務服の上から着ております。
サイズを大きめにして正解でした。刺繍も綺麗にされておりました。
納品も早くて大変助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする