曜日別特売

【加工可】防寒パイロットジャンパー

【加工可】防寒パイロットジャンパー - 自重堂【加工可】防寒パイロットジャンパー - 自重堂【加工可】防寒パイロットジャンパー - 自重堂【加工可】防寒パイロットジャンパー - 自重堂【加工可】防寒パイロットジャンパー - 自重堂
(64件のレビュー)

襟元ボアつきで暖かい。
綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ジャンパー混率(%)表地:綿100、裏地:ポリエステル100機能防寒対応シーズン生地ツイル中綿(g/m2)(身頃)120中綿(g/m2)(袖)60名入れ可(防寒)サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16793954#98070チャコールM
オープン
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16793963#98070チャコールL
オープン
4,890
5,379(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
16793972#98070チャコールLL
オープン
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16794006#98070アッシュM
オープン
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16794015#98070アッシュL
オープン
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16794024#98070アッシュLL
オープン
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16794033#98070アッシュEL
オープン
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16794042#98070アッシュ4L
オープン
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16794058#98070ネイビーM
オープン
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16794067#98070ネイビーL
オープン
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16794076#98070ネイビーLL
オープン
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16794085#98070ネイビーEL
オープン
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16794094#98070ネイビー4L
オープン
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16793988#98070チャコールEL
オープン
4,890
5,379(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16793997#98070チャコール4L
オープン
4,890
5,379(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16793972
2021-11-08
用途: 通勤
サービス業

とても暖かいです。名前入れも上出来で本当お値段以上の
品物です。商品到着も早かったです

2が参考にしています
2026-01-31
用途: 溶接現場で使用
本間鉄工所

暖かいし動きやすい服装で大変満足しています
溶接時に使うんで火にも強くて最高です

対象商品 : 16794015
2022-01-21
用途: 冬季の作業用
医療・福祉・介護関連業

軽くてとても暖かいです。洗濯機で繰り返し洗ってますが今のところ問題ありません

1が参考にしています
2026-01-20
用途: 製造業(薬品製造時)

丈夫で軽くて着こごちも良いです。
価格もお手頃なので何回も購入させて頂いてます。
人気商品のようで今回はサイズが売り切れで残念でした。

対象商品 : 16794015
2020-12-28
用途: 建設作業に着用

暖かいです。
生地も厚くて、値段のわりに、いいと思います。
冬のみ、作業時には脱いでいる時もありますが、長持ちしています。
襟のボアも外せます。

8が参考にしています
2025-11-26
用途: 現場代理人
不動産業

サイズ、デザイン共に予想通りでしたが、右手の首の辺りの縫製が雑でほつれが糸たくさん有ったのでこの評価です。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 16794058
2020-12-28
用途: 冬の寒い中 従業員さんの防寒用に
個人のお客様

現場での作業が多い会社なので 防寒用に購入しました
ドライバーさん達も喜んでいました

1が参考にしています
対象商品 : 71243114
2025-03-05
用途: 建て方の時
その他業種

建て方の時に使いとても良かったので愛用しています
いろんな人に勧めています

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする