曜日別特売

【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用)

【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84500 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(6件のレビュー)

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています
高品質&低価格の新定番作業服です。

種別長袖ブルゾンシリーズ80500・84500シリーズ生地ソフトバーバリー(帯電防止素材)名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679425284500ブルーS
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679426884500ブルーM
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679427784500ブルーL
8,200
4,190
4,609(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月6日
1679428684500ブルーLL
8,200
4,190
4,609(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
1679429584500ブルーEL
8,200
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679430484500ブルー4L
8,200
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679431384500ブルー5L
8,200
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679432284500ネイビーS
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679433884500ネイビーM
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679434784500ネイビーL
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679435684500ネイビーLL
8,200
4,190
4,609(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月20日
1679436584500ネイビーEL
8,200
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679437484500ネイビー4L
8,200
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679438384500ネイビー5L
8,200
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679439284500アイボリーS
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679440884500アイボリーM
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679441784500アイボリーL
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679442684500アイボリーLL
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679443584500アイボリーEL
8,200
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679444484500アイボリー4L
8,200
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679445384500アイボリー5L
8,200
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679446284500シルバーS
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679447884500シルバーM
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679448784500シルバーL
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679449684500シルバーLL
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679450584500シルバーEL
8,200
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679451484500シルバー4L
8,200
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679452384500シルバー5L
8,200
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679453284500アースグリーンS
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679454884500アースグリーンM
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679455784500アースグリーンL
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679456684500アースグリーンLL
8,200
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679457584500アースグリーンEL
8,200
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679458484500アースグリーン4L
8,200
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679459384500アースグリーン5L
8,200
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08677313
2019-10-03
用途: 剪定作業
農・林・水産業

縫製がしっかりしていて、雑に扱っても、ほつれが無く長持ちする。

対象商品 : 08677313
2018-05-24
用途: 外の現場作業時
株式会社西播設計

生地の通気性がよくないので、夏季は暑いです。
今まで着用していた他社の物と比べると、同じサイズでもきついです。
価格が安く、今まで着用していたものと色味が近いので使っています。

対象商品 : 16794453
2016-04-21
用途: 非常に良い

背中の脇の後ろあたりにメッシュ部分があり、涼しいのと、足場の上など風の強い日の作業でも空気が抜けるため体の安定に助かる。
ヒジのうしろにあるタックが、かなり効いているように思います。
乾き易く、梅雨時には嬉しいと評判よし

対象商品 : 16794557
2016-06-15
用途: 屋外、屋内(家屋内等)
株式会社西播設計

着用だけに関しては特に問題ないです。
ただ、夏季に着用する期間が長い為、春夏用に作られている生地では暑く感じます。

対象商品 : 08677191
2017-06-07
用途: 建設現場

作業服の色がアイボリーなので屋外作業時それほど熱くないので助かっています。

対象商品 : 08677173
2012-06-09
用途: 作業
個人のお客様

色のバラエティがあるため、購入。春夏ものであるが、生地が薄くて耐久性に不安。使用感は問題ないが、耐久性は、時間が経ってから評価します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする