【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用)

【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(9件のレビュー)

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています
高品質&低価格の新定番です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ブルゾンシリーズ80500・84500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトバーバリー(帯電防止素材)名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679495284510ブルーS
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679496884510ブルーM
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679497784510ブルーL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679498684510ブルーLL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679499584510ブルーEL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679500484510ブルー4L
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679501384510ブルー5L
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679502284510ネイビーS
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679503884510ネイビーM
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679504784510ネイビーL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679505684510ネイビーLL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679506584510ネイビーEL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679507484510ネイビー4L
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679508384510ネイビー5L
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679509284510アイボリーS
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679510884510アイボリーM
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679511784510アイボリーL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679512684510アイボリーLL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679513584510アイボリーEL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679514484510アイボリー4L
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679515384510アイボリー5L
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679516284510シルバーS
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679517884510シルバーM
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679518784510シルバーL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679519684510シルバーLL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679520584510シルバーEL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679521484510シルバー4L
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679522384510シルバー5L
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679523284510アースグリーンS
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679524884510アースグリーンM
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679525784510アースグリーンL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679526684510アースグリーンLL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679527584510アースグリーンEL
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679528484510アースグリーン4L
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679529384510アースグリーン5L
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16795135
2022-07-26
用途: 現場作業ではなく、営業活動で着用しています。
建設業・工事業

客先からは、涼しそう等好感の印象を受けています。上下着用して動き易く購入して正解でした。

対象商品 : 08677733
2024-08-29
用途: 作業着
SNコーポレーション製造業

写真の色見本で買ったのですが実際はかなり色が薄く水色でした。
ワークショップで買えば安く買えただろうに高い買い物でした

対象商品 : 16795266
2018-06-07
用途: 設備工事
建設業・工事業

しっかりした感じの作業服です。刺繍も綺麗に仕上がっていました。
サイズをLかLLで迷いLLにしたらちょっと大きめ、次回はLで注文します。

1が参考にしています
対象商品 : 08677733
2021-02-25
用途: 設備保全
電気・ガス・熱供給・水道業

胸ポケットが浅くスマホが入りが悪く、屈んだ時に落下しました。  右側だけでも深くなれば良いかと思いました。  それ以外は満足してます。

対象商品 : 08677873
2016-08-05
用途: 工場内の作業時

特に不都合もなく、使用しています。ELサイズは思ったより幅がありました。

対象商品 : 08678013
2016-02-05
用途: 一般作業
農・林・水産業

大きさも着心地も満足です。

対象商品 : 08677943
2015-07-25
用途: 自分で使用
トスラブ箱根ビオーレ

さすが自重堂洗濯後もしわもなくすぐ着れます

1が参考にしています
対象商品 : 08678013
2013-06-04
用途: 夏場の工事作業服に

夏場は薄着でポケットが少なくて困りますが、この半そでのジャンパーは便利です、両側胸ポケットには携帯電話+PHS、電工ナイフ、検電器、LEDライト、ボールペン、マスク、めがね、目薬などが入り両サイドポケットには、小銭入れ、車等のキーホルダーが入れられます、とても重宝しています。洗濯しても割合早く乾きますが替え着もその内買う予定です。お勧めです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする