曜日別特売

【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用)

【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(6件のレビュー)

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています
高品質&低価格の新定番です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖シャツシリーズ80500・84500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトバーバリー(帯電防止素材)名入れ袖丈半袖サービス分類名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679635284514ブルーS
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679636884514ブルーM
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679637784514ブルーL
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679638684514ブルーLL
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679639584514ブルーEL
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679640484514ブルー4L
6,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679641384514ブルー5L
6,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679642284514ネイビーS
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679643884514ネイビーM
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679644784514ネイビーL
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679645684514ネイビーLL
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679646584514ネイビーEL
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679647484514ネイビー4L
6,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679648384514ネイビー5L
6,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679649284514アイボリーS
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679650884514アイボリーM
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679651784514アイボリーL
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679652684514アイボリーLL
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679653584514アイボリーEL
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679654484514アイボリー4L
6,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679655384514アイボリー5L
6,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679656284514シルバーS
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679657884514シルバーM
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679658784514シルバーL
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679659684514シルバーLL
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679660584514シルバーEL
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679661484514シルバー4L
6,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679662384514シルバー5L
6,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679663284514アースグリーンS
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679664884514アースグリーンM
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679665784514アースグリーンL
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679666684514アースグリーンLL
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679667584514アースグリーンEL
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679668484514アースグリーン4L
6,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1679669384514アースグリーン5L
6,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08679115
2018-07-20
用途: 営業活動時
リフォームのマハラ

sサイズがあまり市販品で少ないので、良かったです 棟のポケットが両方についてて携帯やメガネの入れるのに重宝してます。

対象商品 : 16796377
2020-07-05
用途: Officeでの作業時
有限会社新横浜無線設計

良質です。ただ、新品なのに、ステッチ部分にシワがよっていましたが、洗濯すれば同じことは起こりそうなので、良しとしました。カスタム仕様でブランド名の刺繍も足しましたが、安価でしっかりしており満足です

対象商品 : 08679133
2018-07-14
用途: ユーザーの訪問時に使用しています。
カーサービス青森

今まで長袖シャツだったが、今年から半袖シャツにしてとても快適に仕事をしています。

対象商品 : 52855678
2017-10-17
用途: 事務
製造業

ウエストにもっと余裕が欲しい 伸びる生地であれば動きやすい

対象商品 : 08679413
2015-07-29
用途: 作業用

使い勝手が良い。軍手や革手をしたままでもボタンの開け閉めOK。生地は丈夫だがしなやかで着心地も良い。 ただ、夏は暑い...通気性は悪いカモ?

対象商品 : 08679124
2016-02-12
用途: 自社用

しっかりして、いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする