【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用)

【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84501 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂
(16件のレビュー)

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています
高品質&低価格の新定番作業服です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツシリーズ80500・84500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトバーバリー(帯電防止素材)裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679705284501ブルー7870
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679706884501ブルー7873
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679707784501ブルー7876
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679708684501ブルー7879
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679709584501ブルー7882
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679710484501ブルー7885
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679711384501ブルー7888
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679712284501ブルー7591
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679713884501ブルー7596
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679714784501ブルー75101
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679715684501ブルー75106
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679716584501ネイビー7870
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679717484501ネイビー7873
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679718384501ネイビー7876
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679719284501ネイビー7879
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679720884501ネイビー7882
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679721784501ネイビー7885
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679722684501ネイビー7888
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679723584501ネイビー7591
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679724484501ネイビー7596
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679725384501ネイビー75101
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679726284501ネイビー75106
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679727884501アイボリー7870
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679728784501アイボリー7873
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679729684501アイボリー7876
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679730584501アイボリー7879
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679731484501アイボリー7882
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679732384501アイボリー7885
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679733284501アイボリー7888
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679734884501アイボリー7591
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679735784501アイボリー7596
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679736684501アイボリー75101
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679737584501アイボリー75106
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679738484501シルバー7870
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679739384501シルバー7873
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679740284501シルバー7876
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679741884501シルバー7879
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679742784501シルバー7882
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679743684501シルバー7885
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679744584501シルバー7888
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679745484501シルバー7591
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679746384501シルバー7596
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679747284501シルバー75101
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679748884501シルバー75106
6,000
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679749784501アースグリーン7870
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679750684501アースグリーン7873
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679751584501アースグリーン7876
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679752484501アースグリーン7879
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679753384501アースグリーン7882
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679754284501アースグリーン7885
6,000
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08680104
2024-07-02
用途: 日常作業、普段着
ゴルフテック工房

夏季用に着用しています。サラリとした軽い着用感で軽快です。洗濯しても、乾きが早く便利です。

2025-03-10
用途: 日常作業に着用
有限会社有路鉄工

着用後、20分もしないうちに勝手にファスナーが下がってくる。

対象商品 : 08679991
2019-06-26
用途: 草刈り
その他業種

今までは作業着でしたのでとても暑かったのですが、この商品は軽くて涼しくて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 16797183
2021-10-04
用途: 車椅子の整備
医療・福祉・介護関連業

秋でも暑い日が続きますが、履き心地抜群です。洗っても乾くのが早いので、気に入っています。

対象商品 : 08680122
2018-09-07
用途: 生産活動に使用

思っていたい以上にしっかりした作りで長持ちしています。

対象商品 : 16797323
2019-08-31
用途: 厨房の中、普段着
飲食業

履き心地が良いし涼しいので気に入り買いたしました。

対象商品 : 08680357
2021-12-23
用途: 草抜き
その他業種

前ファスナーの上のフックの爪が生地から出たところで折れる。

1が参考にしています
対象商品 : 08679982
2019-08-20
用途: 工場内作業時

初めて作業着を取り寄せましたが、包装を開けて、「裾の部分の左右の色が微妙に違いますよ」の声。目を凝らして確認すると、確かに直径12センチくらいの円状の薄いシミが、左の裾の部分に。生地の段階でついたのかわかりませんが、作業環境を疑ってしまいます。
縫製もお世辞にも良いとは言えない。安かろう悪かろうでは困ります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする