曜日別特売

【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂
(10件のレビュー)

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています
高品質&低価格の新定番作業服です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツシリーズ80500・84500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトバーバリー(帯電防止素材)裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679880284502ブルー7870
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679881884502ブルー7873
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679882784502ブルー7876
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679883684502ブルー7879
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679884584502ブルー7882
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679885484502ブルー7885
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679886384502ブルー7888
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679887284502ブルー7591
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679888884502ブルー7596
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679889784502ブルー75101
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679890684502ブルー75106
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679891584502ネイビー7870
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679892484502ネイビー7873
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679893384502ネイビー7876
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679894284502ネイビー7879
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679895884502ネイビー7882
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679896784502ネイビー7885
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679897684502ネイビー7888
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679898584502ネイビー7591
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679899484502ネイビー7596
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679900384502ネイビー75101
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679901284502ネイビー75106
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679902884502アイボリー7870
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679903784502アイボリー7873
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679904684502アイボリー7876
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679905584502アイボリー7879
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679906484502アイボリー7882
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679907384502アイボリー7885
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679908284502アイボリー7888
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679909884502アイボリー7591
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679910784502アイボリー7596
6,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679911684502アイボリー75101
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679912584502アイボリー75106
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679913484502シルバー7870
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679914384502シルバー7873
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679915284502シルバー7876
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679916884502シルバー7879
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679917784502シルバー7882
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679918684502シルバー7885
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679919584502シルバー7888
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679920484502シルバー7591
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679921384502シルバー7596
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679922284502シルバー75101
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679923884502シルバー75106
6,600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679924784502アースグリーン7870
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679925684502アースグリーン7873
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679926584502アースグリーン7876
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679927484502アースグリーン7879
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679928384502アースグリーン7882
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1679929284502アースグリーン7885
6,600
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16798967
2019-08-08
用途: 水道メーター交換
電気・ガス・熱供給・水道業

股下サイズを間違えて少し長かった、品物は満足しています。

対象商品 : 09432376
2021-08-24
用途: 普段の作業服
運輸・通信業

涼しくてよいです。多少、濡れたとしても、生地が薄いので速乾タイプです。サイズにおいては、指定サイズでほぼジャストになりますので、余裕をもって1サイズ上を買うとゆるゆるになると思いますので注意してください。

対象商品 : 16799177
2019-07-03
用途: 建築工事現場監督
株式会社大春建設建設業・工事業

綿が入っているので、着心地も良いです。洗濯した後は、少し皺になりますが、それほど気になりません。

対象商品 : 09432455
2020-06-12
用途: 外での作業
赤池自動車解体自動車・二輪車・自転車関連業

生地が薄くて、しっかりしていて、夏の外作業にぴったりです。乾燥も早くて助かります。

対象商品 : 09432254
2018-08-09
用途: 農作業用
農・林・水産業

農作業、機械の整備作業に履いていますが、ひざの曲げ伸ばしが楽です、また軽くて丈夫で、履き心地がよくお買い徳品と思います。

対象商品 : 16798976
2019-02-16
用途: 奉仕作業
自動車・二輪車・自転車関連業

満足しているけど、安いと満足できるけどね、あと、種類があるともっと嬉しい

対象商品 : 16799597
2017-08-17
用途: 作業着(軽作業)代わりの普段履き

値段が安かったので、試しに1本だけ買ってみたが、思ったよりも作りが良く、軽くて着心地が良い。あと、ツータックなのでとても楽。買ったばかりなので耐久性は分からないが、もう1本欲しくなった。

対象商品 : 09432403
2015-09-09
用途: 自動車整備
ヤマセミオート

軽くて着やすいです。ツータックなので楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする