曜日別特売

【加工可】48070 防寒ブルゾン

【加工可】48070 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】48070 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】48070 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】48070 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】48070 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】48070 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】48070 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】48070 防寒ブルゾン - 自重堂
(11件のレビュー)

定番防寒ブルゾン。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン機能防寒材質(中綿)ギャバ(120gキルト)材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%)名入れ可(防寒)サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680055248070ネイビーM
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680056848070ネイビーL
11,600
5,490
6,039(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
1680058648070ネイビーEL
11,600
5,690
6,259(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
1680059548070ネイビー4L
11,600
6,890
7,579(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月30日
1680060448070アースグリーンM
11,600
5,490
6,039(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
1680061348070アースグリーンL
11,600
5,490
6,039(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
1680062248070アースグリーンLL
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680063848070アースグリーンEL
11,600
5,690
6,259(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月14日
1680064748070アースグリーン4L
11,600
6,890
7,579(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月14日
1680065648070ダークブルーM
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680066548070ダークブルーL
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680067448070ダークブルーLL
11,600
5,490
6,039(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年6月上旬
1680068348070ダークブルーEL
11,600
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680069248070ダークブルー4L
11,600
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680057748070ネイビーLL
11,600
5,490
6,039(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16800577
2016-12-13
用途: 防寒
三谷興業株式会社

早い対応ありがとうございます
季節商品のためすばやいのがたすかりました

対象商品 : 09229884
2022-10-27
用途: トラック運転手が使用します。荷下ろし積み込み等 防寒対策
大成運送有限会社

制服の一環として支給しています。本格的な寒さには、
ちょっと物足りないようですが、ある程度の寒さにはいけます。

対象商品 : 09229936
2018-02-15
用途: 大工工事

外の仕事も多い為購入しました。
2年前ぐらい前に色違いを購入しま
とても暖かく寒い冬には必需品です。
少し引っかけても丈夫です。丈もちょうど良く
動きやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09229936
2018-04-19
用途: 建設機械の作業時

襟のボアを止めてある紐のようなのが、洗濯2回くらいで取れてしまいました。もう少し頑丈にしてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09229875
2017-11-28
用途: 冬の自動車整備
個人のお客様

リピート購入です。
とても丈夫で良い商品だと思います。
作業中に引っかかっても破れたりしません。
前回購入したものは何年も使用しておりますが、まだまだ使えてますので耐久性は良いと思います。

対象商品 : 09229893
2016-04-14
用途: 測量作業
サービス業

軽くて作業に適しています。保温性も良いです。

対象商品 : 09229884
2015-08-18
用途: 冬季時の作業着の上に着る
株式会社タクマテクノス北海道

暖かいので良い、素材もしっかりしていると思う。

対象商品 : 09229997
2015-10-25
用途: 防寒に決まってるでしょ

サイズが一般と少しずれてるみたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする