曜日別特売

【加工可】ポリ裏ボアベスト

【加工可】ポリ裏ボアベスト - Big Run(シンメン)【加工可】ポリ裏ボアベスト - Big Run(シンメン)【加工可】ポリ裏ボアベスト - Big Run(シンメン)
(18件のレビュー)

ポケットのたくさん付いた、裏ボアの暖かいベストです。
飽きの来ないウェーブキルト仕様で、カジュアルにも着こなせる!

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
表/ポリエステル100
裏/ポリエステル100
種別ベスト目付(g/m2)(ボア)240中綿(g)(波型キルト)60名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※左胸に飾りが付いているため、名入れオプションの指定の際、左胸をご指定いただきましても、右胸への刺繍となりますのでご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167436151620ブラックM
4,000
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167436581620グリーンM
4,000
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167435721620ネイビーM
4,000
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167435881620ネイビーL
4,000
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167435971620ネイビーLL
4,000
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167436331620ブラックLL
4,000
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167436061620ネイビーEL
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167436241620ブラックL
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167436421620ブラックEL
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167436671620グリーンL
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167436761620グリーンLL
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167436851620グリーンEL
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09230855
2022-12-24
用途: 屋外用
その他業種

上のポケットの位置が高すぎる
5センチくらい低くして欲しい
暖かいから毎日着てる
毎年お世話になってる

対象商品 : 16743606
2020-11-12
用途: とても軽く暖かいです。
運輸・通信業

とても軽く暖かいですが、チャックお一番上まであげると、首の所が、痒い。

対象商品 : 16743633
2019-02-22
用途: 冬場の作業時
卸売・小売業

両腕が自由に動くので作業がしやすく、お値段の割に大満足です。

対象商品 : 09230821
2022-04-20
用途: 防寒用
建設業・工事業

価格の割には、着ていても軽く、裏地のボアが暖かく、ベストなので手の動きもスムーズで良かったです。

対象商品 : 09230891
2022-04-07
用途: 屋外作業時
地縁法人 天王橋自治会その他業種

屋外作業で以外と寒い襟周りが抜群に暖かく、かつポケットも4つでとても使いやすいです。

対象商品 : 09230925
2019-12-16
用途: 仕事着として着用。

この冬の冷え込んだ気温の時にも温かいと感じ、価格的にコスパが良いと思う。
しかし、使用頻度が高くなって気になり始めたのが、素材のポリエステル生地の強度に対して縫製糸の材質が悪いのか、上糸の摩耗強度が低く摩擦によって毛羽立ち、まもなく擦り切れてしまいそうである。
縫製糸に関しては、もう少し太い強度の糸に変更される様に改良を期待する。
前回の購入時[2019-02-27]に投稿した時には、全体に3㎝伸ばし、ポケット類も3㎝下げで縫付けてあると良いと感度じたが、全体に伸ばした後に裾をゴムまたは紐状のベルトなどで絞れる作りにして貰えると尚良い。
ちょうどベルトのバックルの位置になるので、ベストの中が薄着の場合などには冷気が吹き込み、せっかくの暖かさが半減してしまって寒く感じた。

対象商品 : 09230864
2019-12-26
用途: 冬の作業時
ジーケーサービス

防寒着は腕周りが邪魔になるし作業中に暑くなってしまいます。
かと言ってペラペラのベストでは寒いし・・・
このベストは裏地がボアになっていて暖かく、ポケットがいくつもあるので作業時に便利です。

対象商品 : 09230882
2019-12-06
用途: 寒い時の作業で
自動車・二輪車・自転車関連業

凄く軽くてあたたかいですのでこのベストを着ていますよ欠かさずもう1枚検討中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする