【加工可】40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

【加工可】40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂
(9件のレビュー)

ストレッチ裏綿ツイル使用で着心地とストレッチ性を高め、あらゆるワークシーンで満足度に応える人気のアイテムです。

仕様
帯電防止素材
ストレッチ
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツシリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル65、綿:35生地裏綿ツイル裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680199540901ネイビー7870
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680200440901ネイビー7873
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680201340901ネイビー7876
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680202240901ネイビー7879
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680203840901ネイビー7882
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680204740901ネイビー7885
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680205640901ネイビー7888
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680206540901ネイビー7591
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680207440901ネイビー7596
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680208340901ネイビー75101
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680209240901ネイビー75106
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680210840901ネイビー90112H
7,700
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680211740901ネイビー90120H
7,700
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680212640901アースグリーン7870
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680213540901アースグリーン7873
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680214440901アースグリーン7876
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680215340901アースグリーン7879
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680216240901アースグリーン7882
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680217840901アースグリーン7885
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680218740901アースグリーン7888
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680219640901アースグリーン7591
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680220540901アースグリーン7596
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680221440901アースグリーン75101
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680222340901アースグリーン75106
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680223240901アースグリーン90112H
7,700
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680224840901アースグリーン90120H
7,700
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680225740901ダークブルー7870
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680226640901ダークブルー7873
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680227540901ダークブルー7876
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680228440901ダークブルー7879
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680229340901ダークブルー7882
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680230240901ダークブルー7885
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680231840901ダークブルー7888
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680232740901ダークブルー7591
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680233640901ダークブルー7596
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680234540901ダークブルー75101
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680235440901ダークブルー75106
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680236340901ダークブルー90112H
7,700
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680237240901ダークブルー90120H
7,700
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680238840901アイボリー7870
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680239740901アイボリー7873
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680240640901アイボリー7876
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680241540901アイボリー7879
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680242440901アイボリー7882
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680243340901アイボリー7885
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680244240901アイボリー7888
7,700
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680245840901アイボリー7591
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680246740901アイボリー7596
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680247640901アイボリー75101
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680248540901アイボリー75106
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16802248
2022-12-08
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

少し、大きめを頼んだせいか、1日中履いていてもとても履き心地がよく
布地もしっかりしてるので温かいです。

対象商品 : 10013552
2023-01-17
用途: 一般作業
ゴルフテック工房

ストレッチ素材ということで購入したが、まったくストレッチ性がない。縦にも横にも伸縮しない。現物に取り付けられている商品タグと品番も合致しているのに、何かの間違いかなあ。色もアイボリーではなく、ややグリーン味を帯びている。言うならば、グリーンアイボリーてな感じてす。

対象商品 : 16802092
2021-10-25
用途: 工場管理で工場に入るとき。
製造業

会社での支給品が安物なので購入した、ストレッチ性能が必要不可欠で、使ってみて期待通りよく伸びました。また、あまりこの手のズボンで気にしたことはなかったが、仕立て具合がいい感じがした、裏地も滑りのいい物なのかわからないが、表面と違い滑りやすく、肌触りもいい感じがします。ベルトのループもいい感覚だと思います。

対象商品 : 09306577
2022-10-23
用途: 作業着用として使います。
その他業種

だんだん秋も深まり、この作業ズボンはちょうど良いです。
もちろん作業性も良いです。

対象商品 : 16802108
2021-09-15
用途: 作業着として使用
有限会社飛騨機工商会

自動堂の商品は以前から使用していて、ストレッチツータックパンツを
購入しました。履き心地抜群で金額も手頃なので重宝しています。
また、リピートします。

対象商品 : 09306613
2021-11-27
用途: バイクも職場でも大変暖かく寸法ピッタリのオーダー
サービス業

ポケットが、膝の処に無いのが、欲しかった。
暖かい寸法もピッタリ。価格も特別高く無い。
\1000のも夏は、良いが、今からは、これですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 09306595
2021-02-04
用途: 工場内作業着
製造業

履き心地は良子です。生地も皺になりにくくスムーズです。静電気も起きにくいです。個人的には股上寸法がやや長めです。

対象商品 : 09306595
2016-05-15
用途: トラック運転時に綿100%のものから履き替える
ヤマダシートメタル株式会社

安いので複数本買え、短いスパンで洗濯出来るので良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする