【加工可】40902 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用)

【加工可】40902 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40902 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40902 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40902 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40902 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40902 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40902 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂
(8件のレビュー)

裏綿ツイル使用で動きやすく、着心地がよい、あらゆるワークシーンで満足度に応える人気のアイテムです。

仕様
システムフラップ(右)
帯電防止素材使用
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツシリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ混率(%)表地と裏地あわせて:ポリエステル93、綿:7生地裏綿ツイル裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全52種類を絞り込む
ウエスト(cm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680303640902ネイビー7870
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680304540902ネイビー7873
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680305440902ネイビー7876
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680306340902ネイビー7879
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680307240902ネイビー7882
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680308840902ネイビー7885
8,000
3,990
4,389(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
1680309740902ネイビー7888
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680310640902ネイビー7591
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680311540902ネイビー7596
8,000
3,990
4,389(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
1680312440902ネイビー75101
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680313340902ネイビー75106
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680315840902ネイビー90120H
6,200
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680316740902アースグリーン7870
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680317640902アースグリーン7873
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680318540902アースグリーン7876
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680319440902アースグリーン7879
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680320340902アースグリーン7882
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680321240902アースグリーン7885
8,000
3,990
4,389(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
1680322840902アースグリーン7888
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680323740902アースグリーン7591
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680324640902アースグリーン7596
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680325540902アースグリーン75101
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680326440902アースグリーン75106
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680327340902アースグリーン90112H
6,200
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680328240902アースグリーン90120H
6,200
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680329840902ダークブルー7870
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680330740902ダークブルー7873
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680331640902ダークブルー7876
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680332540902ダークブルー7879
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680333440902ダークブルー7882
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680334340902ダークブルー7885
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680335240902ダークブルー7888
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680336840902ダークブルー7591
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680337740902ダークブルー7596
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680338640902ダークブルー75101
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680339540902ダークブルー75106
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680340440902ダークブルー90112H
6,200
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680341340902ダークブルー90120H
6,200
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680342240902アイボリー7870
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680343840902アイボリー7873
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680344740902アイボリー7876
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680345640902アイボリー7879
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680346540902アイボリー7882
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680347440902アイボリー7885
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680348340902アイボリー7888
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680349240902アイボリー7591
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680350840902アイボリー7596
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680351740902アイボリー75101
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680352640902アイボリー75106
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680353540902アイボリー90112H
6,200
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16803142
2024-02-28
用途: 会社の制服としてつかっています。事務作業メイン
運輸・通信業

耐久性・使用感・他、すべてに5つつ星あげられるものです。ホームセンターの安売りのものとは物が違います。

対象商品 : 09307417
2023-03-08
用途: 屋外電機作業にて
賛光電器関東販売株式会社卸売・小売業

とても履きやすく、作業しやすいです。
気に入っており、もう何十着と購入させて戴いておりますが、
洗濯し、着慣れてくると、なぜかファスナーがいつのまにか下がる現象がおきます。
どうにか改善できないでしょうか?

対象商品 : 16803228
2021-11-23
用途: 内装工事

膝がきつくならず動きやすい。ただアクセントラインをチャック1箇所だけでなくもう1カ所あると良いかもしれない。

対象商品 : 09307602
2022-11-13
用途: 自営業 電気工事
西頭電機工業建設業・工事業

胸のポケットにスマホを入れると横向きになりうでを動かすとき、気になる

対象商品 : 09307392
2018-08-08
用途: 作業用として
卸売・小売業

とても動きやすく、きちんとしたデザインなのでだらしなくならずいいと思います。生地もよく伸びるので楽に作業が出来ます。

対象商品 : 16803142
2020-11-28
用途: 作業
卸売・小売業

大きいサイズがあるので助かっています。履き心地もよく、洗濯もしわになりにくく、とても良いです。
ただ、数年履いているとファスナーが下がりやすくなるので、どうにか改良していただけないかなとは思います。

対象商品 : 10013814
2018-02-11
用途: 林業関係の作業
その他業種

ストレッチなのでやむを得ないが、綿生地と比べると違和感を感じてしまう。股したサイズが73cmもあるとベストです。

対象商品 : 09307471
2012-03-22
用途: 運搬作業

いつの間にか前のチャックが全開しているときが多々ある。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする