曜日別特売

【加工可】45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用)

【加工可】45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂
(3件のレビュー)

「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップした作業服です。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツシリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ混率(%)ポリエステル75、綿25生地クールシャワートロ名入れ袖丈長袖サービス分類名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680519745904ネイビーS
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680520645904ネイビーM
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680521545904ネイビーL
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680522445904ネイビーLL
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680523345904ネイビーEL
8,000
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680524245904ネイビー4L
8,000
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680525845904ネイビー5L
8,000
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680526745904アースグリーンS
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680527645904アースグリーンM
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680528545904アースグリーンL
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680529445904アースグリーンLL
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680530345904アースグリーンEL
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680531245904アースグリーン4L
8,000
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680532845904アースグリーン5L
8,000
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680533745904ダークブルーS
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680534645904ダークブルーM
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680535545904ダークブルーL
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680536445904ダークブルーLL
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680537345904ダークブルーEL
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680538245904ダークブルー4L
8,000
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680539845904ダークブルー5L
8,000
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680540745904アイボリーS
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680541645904アイボリーM
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680542545904アイボリーL
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680543445904アイボリーLL
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680544345904アイボリーEL
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680545245904アイボリー4L
8,000
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1680546845904アイボリー5L
8,000
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16805355
2018-06-04
用途: 作業着

クールという商品名が付いているだけあり生地が薄くサラサラした感じです。最近の現場では長袖でないといけないところが多く極力暑くない作業着を探していました 綿の作業着よりは熱のこもりが少なく涼しいと感じられますが、半袖でも熱い場所で長袖ではさすがに涼しいとは言えませんけど十分な着心地です。年間用と書いてありますが冬は内側に重ね着しても暖かくはならないと思います 夏用です。

対象商品 : 09399031
2018-11-09
用途: 室内事務作業用
サービス業

布地が薄くて軽い、適度の保温性、1年間を通じて着用できるとおもいます。

対象商品 : 09399047
2011-03-29
用途: 使い物になりません。
株式会社オカダサービス

話になりません。年間用とは嘘です夏用事務服です。馬鹿にしないでほしい
。二度と買いません。モノタロウさんにも不信感が出ます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーでも年間物の長袖シャツとして販売しております。材質がクールシャワー(ポリエステル75%・綿25%)ですので通気性に優れた商品となっています。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする