曜日別特売

【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用)

【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用) - 自重堂【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用) - 自重堂【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用) - 自重堂【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用) - 自重堂【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用) - 自重堂【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用) - 自重堂【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用) - 自重堂
(3件のレビュー)

「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップした作業服です。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツシリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ素材クールシャワートロ(ポリエステル75%・綿25%)裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※股下に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全52種類を絞り込む
ウエスト(cm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680603745902ネイビー7870
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680604645902ネイビー7873
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680605545902ネイビー7876
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680606445902ネイビー7879
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680607345902ネイビー7882
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680608245902ネイビー7885
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680609845902ネイビー7888
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680610745902ネイビー7591
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680611645902ネイビー7596
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680612545902ネイビー75101
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680613445902ネイビー75106
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680614345902ネイビー85112
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680616845902アースグリーン7870
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680617745902アースグリーン7873
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680618645902アースグリーン7876
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680619545902アースグリーン7879
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680620445902アースグリーン7882
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680621345902アースグリーン7885
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680622245902アースグリーン7888
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680623845902アースグリーン7591
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680624745902アースグリーン7596
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680625645902アースグリーン75101
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680626545902アースグリーン75106
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680629245902ダークブルー7870
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680630845902ダークブルー7873
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680631745902ダークブルー7876
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680632645902ダークブルー7879
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680633545902ダークブルー7882
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680634445902ダークブルー7885
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680635345902ダークブルー7888
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680636245902ダークブルー7591
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680637845902ダークブルー7596
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680638745902ダークブルー75101
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680639645902ダークブルー75106
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680642345902アイボリー7870
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680643245902アイボリー7873
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680644845902アイボリー7876
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680645745902アイボリー7879
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680646645902アイボリー7882
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680647545902アイボリー7885
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680648445902アイボリー7888
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680649345902アイボリー7591
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680650245902アイボリー7596
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680651845902アイボリー75101
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680652745902アイボリー75106
8,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680615245902ネイビー85120
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680627445902アースグリーン85112
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680628345902アースグリーン85120
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680640545902ダークブルー85112
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680641445902ダークブルー85120
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16806082
2016-06-28
用途: メンテナンス、セールス関係

お世話になります。
半そで、ズボン上下を同一メーカーで色も揃えたつもりでしたが、同じネイビーでも
色が揃わず、残念な思いをしております。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 09401621
2016-08-24
用途: 作業時
株式会社広島善徳丸商店

安いわりにしっかりしていると思います。夏用なので履いていて涼しいです。

2013-07-31
用途: 電気工事

サラサラ感があり、汗を書いても肌に貼りつかなくて良い。
足回りは少し太めなので動きやすい。
右足にファスナー付きの小ポケットは携帯を入れるのに丁度良い。
サイドポケットのフラップはボタン留めなのだが、スナップボタンやベルクロと比べると面倒と思う事もあるが、簡単で確実なので可でも不可でもない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする