曜日別特売

【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服

【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース【加工可】3535-30 綿混 ツナギ服 - アタックベース
(48件のレビュー)

脇シャーリングと腰らくらくプリーツで、動きやすい作業服。
胸ポケット・左袖ペンさし付き。

仕様
後・らくらくプリーツ
ノーフォーク仕様
胸・袖ペン差し
脇シャーリング
種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65%・綿35%質量(g/m2)192生地ツイル名入れ裾上げ袖丈長袖サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
全49種類を絞り込む
サイズ
49種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167589023535-30コンS
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167589183535-30コンM
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167589273535-30コンL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167589363535-30コンLL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167589453535-30コン3L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167589543535-30コン4L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167589633535-30コン5L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167589723535-30グレーS
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167589883535-30グレーM
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167589973535-30グレーL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167590063535-30グレーLL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167590153535-30グレー3L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167590243535-30グレー4L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167590333535-30グレー5L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167590423535-30ブルーS
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167590583535-30ブルーM
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167590673535-30ブルーL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167590763535-30ブルーLL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167590853535-30ブルー3L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167590943535-30ブルー4L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167591033535-30ブルー5L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167591123535-30レッドS
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167591283535-30レッドM
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167591373535-30レッドL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167591463535-30レッドLL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167591643535-30レッド4L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167591733535-30レッド5L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167591823535-30ブラックS
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167591983535-30ブラックM
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167592073535-30ブラックL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167592163535-30ブラックLL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167592253535-30ブラック3L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167592343535-30ブラック4L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167592433535-30ブラック5L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167592523535-30ダークパープルS
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167592683535-30ダークパープルM
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167592773535-30ダークパープルL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167592863535-30ダークパープルLL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167592953535-30ダークパープル3L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167593043535-30ダークパープル4L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167593133535-30ダークパープル5L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167593223535-30モスグリーンS
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167593383535-30モスグリーンM
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167593473535-30モスグリーンL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167593563535-30モスグリーンLL
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167593653535-30モスグリーン3L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167593743535-30モスグリーン4L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167593833535-30モスグリーン5L
9,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167591553535-30レッド3L
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16759112
2022-07-02
用途: 整備時

Sサイズでも胸囲。腰辺りがかなりブカブカサイズ。。

対象商品 : 09976854
2026-01-24
用途: 冬期の作業時に使用
マツシタクリーンサービス

動きやすく、防寒インナーと重ね着してもストレスがありません。
色違いで3着購入しました。
袖口や前合わせ部に着いているベルクロのオス側が経時でやや弱くなり、はずれやすくなっています。その他、左袖のペン差しにあと1センチ深さがあれば良いと思います。

対象商品 : 16759006
2020-10-03
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

このつなぎは、デザインがかなり良くカラーのアクセントがかっこ良いです。綿混なので洗濯後のサイズ変化が少ないです。以前は他社メーカーでしたが以後これにします。ただサイズ選択は必ず寸法を確認して購入したほうが良いです。大きめな作りの為私は通常表記よりワンサイズ小さくしてピッタリでした。

2026-01-24
用途: 冬期の作業時に使用
マツシタクリーンサービス

動きやすく、防寒インナーと重ね着にしてもストレスがありません。
色違いで3着購入しました。
袖口や前合わせ部に着いているベルクロのオス側がやや弱くなり、はずれやすくなっています。その他、左袖のペン差しにあと1センチ深さがあれば良いと思います。

対象商品 : 16759198
2021-02-19
用途: 使えなかった。
農・林・水産業

胴の部分が短くで。自分の体がダメなのでしょうか。服は通販では無理と思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 09976863
2022-02-20
用途: 果樹の選定等の農作業
湯浅果樹園農・林・水産業

サイズが合い、着心地も良くて気に入りました。ただ、もう少し厚手なら冬用としてももっと良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 16758927
2019-09-18
用途: 農作業に
農・林・水産業

何社かのツナギを試しましたが、このメーカー商品のLサイズがお腹周りに余裕があり!自分の体型に一番しっくりきています。今回は秋冬むけに長袖の購入です。生地の耐久性も全く問題ありません。股下の丈詰めとネーム入れも同時に注文できるので、到着後にすぐ使えます。

対象商品 : 09977143
2022-05-27
用途: 自動車整備
青森オートテクニカ

身長169 体重74 のわたしにはちょうど
お腹も出てるのですが入ります 次はLLでも 良いかも
生地は問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする