曜日別特売

【加工可】9000 綿100%ツヅキ服(薄地)

【加工可】9000 綿100%ツヅキ服(薄地) - 桑和【加工可】9000 綿100%ツヅキ服(薄地) - 桑和【加工可】9000 綿100%ツヅキ服(薄地) - 桑和【加工可】9000 綿100%ツヅキ服(薄地) - 桑和【加工可】9000 綿100%ツヅキ服(薄地) - 桑和【加工可】9000 綿100%ツヅキ服(薄地) - 桑和
(17件のレビュー)

腰部はアコーディオンプリーツで伸び縮み自在。
脇は腕が動かしやすい楽々カット。
背中はムレ解消のノーフォーク。
携帯電話ポケット付。
胸ポケットマジックテープ式。
樹脂ファスナー。機能的な作業服です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ混率(%)綿100質量(g/m2)180(生地)生地ツイル名入れ裾上げ袖丈長袖サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
全46種類を絞り込む
サイズ
46種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167782929000ネイビーSS
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167783089000ネイビーS
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167783179000ネイビーM
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167783269000ネイビーL
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167783359000ネイビーLL
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167783449000ネイビー3L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167783539000ネイビー4L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167783629000ネイビー6L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167783789000ブラックSS
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167783879000ブラックS
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167783969000ブラックM
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167784059000ブラックL
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167784149000ブラックLL
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167784239000ブラック3L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167784329000ブラック4L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167784489000ブラック6L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167784579000ブルーSS
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167784669000ブルーS
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167784759000ブルーM
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167784849000ブルーL
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167784939000ブルーLL
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167785029000ブルー3L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167785189000ブルー4L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167785279000ブルー6L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167785369000レッドSS
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167785459000レッドS
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167785549000レッドM
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167785639000レッドL
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167785729000レッドLL
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167785889000レッド3L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167785979000レッド4L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167786069000レッド6L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167786159000ホワイトS
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167786249000ホワイトM
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167786339000ホワイトL
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167786429000ホワイトLL
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167786589000ホワイト3L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167786679000ホワイト4L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167786769000ホワイト6L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167786859000オレンジS
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167786949000オレンジM
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167787039000オレンジL
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167787129000オレンジLL
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167787289000オレンジ3L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167787379000オレンジ4L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
167787469000オレンジ6L
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10714785
2022-01-09
用途: 機械メンテナンス作業
久母乃家。清水岩根自動車・二輪車・自転車関連業

非常に着心地が良いのですが縫製の糸がもう少し強いとありがたいと思います。

対象商品 : 16778518
2016-07-14
用途: 配送・運搬作業

本当に薄くて軽く価格の割には、良い買い物をしたと思います。

対象商品 : 10714541
2021-11-01
用途: 塗装
テイケオート自動車・二輪車・自転車関連業

ウエストのゴムが少しきつかったです。胸ポケットに電話が入れにくかった。

1が参考にしています
対象商品 : 10714557
2021-07-18
用途: 工場内機械のメンテナンス時に使用
製造業

開封時糸くずがかなり付着(ほつれ)しているので、一度洗濯してから着用しました。夏用という事であれば背中にスリット部分にメッシュ生地等通気の良い工夫が欲しいです。

対象商品 : 10714593
2018-08-01
用途: 軽作業
株式会社浜工業建設業・工事業

大変着やすく毎日着ております。
乾きもよく重宝しております。

対象商品 : 10714557
2018-08-02
用途: 車両整備時
運輸・通信業

もうちょっと薄手かと思ったら普通に秋冬でも着られるものだった。夏用かと思った。

対象商品 : 10714566
2017-02-09
用途: 溶接
ハラ製造業

洗うと小さくなってしまうので、そこがちょい不満ですが、値段の割に良かったです

対象商品 : 10714681
2016-06-22
用途: DIYや家庭菜園
農・林・水産業

サイズを間違えて担当スタッフの方に相談したところ快く対応していただきました。ありがとう御座いました。
着てみて最高の着心地でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする