【加工可】48420 ブルゾン(フード付)

【加工可】48420 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48420 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48420 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48420 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48420 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48420 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48420 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48420 ブルゾン(フード付) - 自重堂
(5件のレビュー)

冬が待ち遠しくなる。個性を主張する。
W前立てで風の吹き込みを防ぎ、襟元フリースで首元を暖める。
肘タックで動きやすく。
風が入り込まないよう、袖口はマジックで調節できます。フードは取り外し可能です。

仕様
帯電防止素材
携帯電話収納ポケット
左袖機能ポケット(ペン差し付)
内ポケット
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン材質ギャバ混率(%)(表地)ポリエステル100 (裏地)ポリエステルタフタ 中綿160gキルト名入れ可(防寒)サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681704548420シックブラックM
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681705448420シックブラックL
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681706348420シックブラックLL
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681707248420シックブラックEL
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681708848420シックブラック4L
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681709748420シックブラック5L
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681710648420シルバーグレーM
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681711548420シルバーグレーL
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681712448420シルバーグレーLL
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681713348420シルバーグレーEL
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681714248420シルバーグレー4L
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681715848420シルバーグレー5L
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681716748420ネイビーM
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681717648420ネイビーL
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681718548420ネイビーLL
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681719448420ネイビーEL
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681720348420ネイビー4L
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681721248420ネイビー5L
11,800
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32748554
2018-11-13
用途: 冷蔵庫の中
一般財団法人食品環境検査協会

大変暖かく、色も気に入りましたし、サイズもぴったりでした。

対象商品 : 16817054
2019-01-10
用途: 倉庫作業
個人のお客様

着心地は良いのですが、脇などの摩擦で擦れるところに毛玉が出来てしまいます。

対象商品 : 32748563
2016-03-09
用途: 厳冬期の防寒着として

防寒という一点において文句無しです。

対象商品 : 32748581
2013-02-20
用途: 極寒の溶接現場
電気・ガス・熱供給・水道業

下のズボンにひざ横ポケットがないのと色のバリエーションが少ないのに不満はありますが、着心地や防寒の上では文句ありません。

対象商品 : 32748502
2011-02-05
用途: 寒いところでの建築作業
カミヤ建築

胸周りは、ゆとりがあるのに、若干脇のところが窮屈で動きずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする