曜日別特売

【加工可】48080 ブルゾン(フード付)

【加工可】48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂【加工可】48080 ブルゾン(フード付) - 自重堂
(1件のレビュー)

エアフォース感覚で、クール&ホットに着る。
USAエアフォース感覚のデザインセンスを感じさせるウインターウェア。
軽くて丈夫、抜群の耐久性を誇りながらリーズナブルなプライスも魅力。
W前立てで風の吹き込みを防ぎ、襟元フリースで首元を暖める。
肘タックで動きやすく。
袖口はアジャスターで絞りこみが出来る。
表地はツイル、中綿入りでしっかり防寒。ナイロンは引っ掛けキズなどに強い、丈夫な優秀素材。
フードは収納式で必要なときだけ。だからそのまま外に出てもキマル!

仕様
内ポケット
携帯電話収納ポケット
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表地)ナイロン100
(裏地)ナイロンタフタ:ポリエステルメッシュ、中綿:120gキルト
種別長袖ブルゾン材質ツイル名入れ可(防寒)サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681722848080ネイビーM
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681723748080ネイビーL
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681724648080ネイビーLL
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681725548080ネイビーEL
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681726448080ネイビー4L
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681727348080シルバーM
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681728248080シルバーL
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681729848080シルバーLL
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681730748080シルバーEL
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681731648080シルバー4L
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681732548080ブラックM
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681733448080ブラックL
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681734348080ブラックLL
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681735248080ブラックEL
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681736848080ブラック4L
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681737748080チャコールグレーM
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681738648080チャコールグレーL
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681739548080チャコールグレーLL
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681740448080チャコールグレーEL
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681741348080チャコールグレー4L
11,000
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16817325
2017-02-10
用途: 配管工事

軽くて動きやすいし、とても暖かい。内蔵フードを少し厚手にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする