曜日別特売

【加工可】裏起毛ポロシャツ

【加工可】裏起毛ポロシャツ - アタックベース【加工可】裏起毛ポロシャツ - アタックベース【加工可】裏起毛ポロシャツ - アタックベース【加工可】裏起毛ポロシャツ - アタックベース【加工可】裏起毛ポロシャツ - アタックベース【加工可】裏起毛ポロシャツ - アタックベース【加工可】裏起毛ポロシャツ - アタックベース【加工可】裏起毛ポロシャツ - アタックベース
(19件のレビュー)
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様裏起毛・毛玉防止種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル80、綿20ポケット付き名入れ袖丈長袖内容量1枚
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16768422450-15ネイビーM
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768447450-15ネイビーLL
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768456450-15ネイビー3L
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768465450-15ネイビー4L
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768474450-15ネイビー5L
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768483450-15グレーM
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768508450-15グレーLL
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768517450-15グレー3L
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768526450-15グレー4L
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768535450-15グレー5L
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768578450-15ホワイト3L
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768587450-15ホワイト4L
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768605450-15ブラックM
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768727450-15チャコールグレーM
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768736450-15チャコールグレーL
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768745450-15チャコールグレーLL
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768754450-15チャコールグレー3L
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768763450-15チャコールグレー4L
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768772450-15チャコールグレー5L
2,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768438450-15ネイビーL
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768492450-15グレーL
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768544450-15ホワイトM
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768553450-15ホワイトL
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768562450-15ホワイトLL
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768596450-15ホワイト5L
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768614450-15ブラックL
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768623450-15ブラックLL
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768632450-15ブラック3L
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768648450-15ブラック4L
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768657450-15ブラック5L
2,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768666450-15ワインM
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768675450-15ワインL
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768684450-15ワインLL
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768693450-15ワイン3L
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768702450-15ワイン4L
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768718450-15ワイン5L
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16768605
2024-03-18
用途: 事務作業時
サービス業

軽くて暖かく、それでいてしっかりしていて、今の時期に重宝する一枚です。

2025-12-02
用途: 作業着

夜とかじゃなきゃ下着とこのポロでだいたい過ごせるくらい暖かいので、また追加で購入しました。いまのところ毛玉にはなっていないです。

対象商品 : 16768474
2020-12-19
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

暖かいです しかし毛玉が目立ちます この値段なんでワンシーズンと割り切ればいいかも

対象商品 : 32747531
2025-03-28
用途: 仕事用に。。。
運輸・通信業

すぐ毛玉が出来てしまい、一枚では過ごすのが恥ずかしいかも???何か、羽織る時に着たいと思います。

対象商品 : 16768456
2019-11-28
用途: 営業時
建設業・工事業

寒くなってきて、以前購入したのが良かったので
追加で注文しました。裏起毛があり、袖も絞ってあるので
温かいです。
注文した翌日が作業着の10%引きキャンペーンだったので
ショックでしたが、、もう少し分かりやすいと助かります。
あと、インナーベストなどにも社名入れられると良いですね。

対象商品 : 32747416
2023-12-26
用途: 浴室設置作業
建設業・工事業

裏起毛ですがごわつかず温かいし動きやすいです。ヒートテックとこの裏起毛ポロシャツだけで作業してじんわり汗をかいてしまいます。

対象商品 : 32747617
2021-03-08
用途: 工場と事務所で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

下着の上にこれ一枚でもかなり暖かく外出は上に防寒ジャンバーで今年は過ごせました。

1が参考にしています
対象商品 : 32747443
2021-01-04
用途: 屋外、農作業
中本商事建設業・工事業

ゆったりサイズ、
とっても温かい。肌感が柔らかい。
割安。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする